Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jännitteenkoetin TRIFITEK TR-1000 1000V

Jännite- ja jatkuvuustesteri LCD näytöllä CAT1000V
JÄNNITTEENKOETIN TRIFITEK TR-1000 1000V

Tuotenro 0715539199

EAN 6430048132052

-
Jännitteenkoetin TRIFITEK TR-1000 1000V

Tuotenro 0715539199
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
Tehokas ja turvallinen jännite- ja jatkuvuustesteri CAT III 1000 V turvaluokituksella. Monipuolinen työkalu raskaaseen teollisuuteen ja sähkö- ja hybridiautojen huoltotöihin.

Luotettavaan ja tarkkaan mittaamiseen sähkö- ja kunnossapitotöissä, raskaassa teollisuudessa sekä sähkö- ja hybridiautojen huoltotöissä. Testerin turvallisuusluokitus CAT III 1000 V varmistaa työskentelyn turvallisuuden. Vikavirran testaus ja vaihdettavat mittajohtimet.



  • Jännite- ja jatkuvuustesteri LED- / LCD-näytöllä

  • Turvallisuusluokitus CAT III 1000 V

  • Vikavirran testaus

  • Vaihdettava mittajohtimet

  • Sähkö- ja kunnossapitotöihin, raskaaseen teollisuuteen sekä sähkö- ja hybridiauton huoltotöihin.

Standardin EN 61243-3:2010 mukainen

Kalibrointi: tuotenumero 9998 256

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

233 mm

Näyttö, lukema

LED/LCD

Taajuus vähint./enint.

45 / 65 Hz

Jännite vaihetestauksessa vähint.

12 V/AC/DC

Kytkettävissä oleva kuormitus

30 mA teholla 230 V/AC

Napaisuustesti

Kyllä (+/- LED)

PELV, jännitteen ilmaiseminen

Värinä

IP-suojausluokka

IP 65

Ylijännitesuojaluokka

CAT III / 1000 V

Käyttölämpötila vähint./enint.

-10 – 50 °C

Akun/pariston nimitys, tyyppi

Micro AAA; LR03

Akkujen / paristojen määrä

2 KPL

Pituus x leveys x syvyys

233 x 57 x 40 mm

Materiaali

Muovi

Väri

Punainen, Musta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Mittajohtimet Vakio Trifitek TR-1000

MITTAJOHTIMET TRIFITEK TR-1000 VAKIO

Trifitek TR-1000 jänntitteenkoettimen mittajohtimet tarkkan ja turvallisseen mittaukseen.
x 1 kpl
Hauenleukasarja Fluke AC175

HAUENLEUKAPARI FLUKE AC175

TL 175 -mittajohtojen kanssa yhteensopiva hauenleukasarja.
x 1 kpl
Säilytyspussi, yleismalli

SÄILYTYSPUSSI TRIFITEK MUSTA S

Suojaa arvokkaat mittalaitteesi ja työkalusi pehmustetulla mustalla suojapussilla. Vetoketjulla avattava ja suljettava pussi on näppärä käyttää.