Jännitteentunnistin Trifitek TR-10 Trifitek
TR-10 jännitteenkoetin, led valaisimella
JÄNNITTEENTUNNISTIN TRIFITEK 1000V AC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TR-10 jännitteenkoetin on luotettava ja kätevä työkalu AC-jännitteen tunnistamiseen. Sen laaja tunnistusalue 90 V-1000 V mahdollistaa erilaisten jännitteiden nopean ja tarkan havaitsemisen. Lisäksi LED-valaisimen avulla voit työskennellä pimeissä tiloissa helposti ja tehokkaasti. Tuotteen turvallisuusstandardit EN 61010-1:2 ja CAT III 1000 V takaavat turvallisen käytön. Kompakti koko ja kätevä taskuklipsi tekevät TR-10:stä käytännöllisen ja helppokäyttöisen apuvälineen jokaiseen työtehtävään.
- Tunnistusalue 90 V-1000 V
- Tunnistusalue 90 V/AC...1000 V/AC (50/60 Hz)
- Jännitteen osoitus (päällä)
- Vihreä LED palaa ja äänimerkki (pois kytkettävissä)
- Alhaisen paristojännitteen ilmaisu Vihreä LED (vilkkuu)
- LED taskulamppu omalla kytkimellä
- Paristot 2 x 1,5V AAA
- Turvallisuus EN 61010 - 1:2; EN 61326 EMC; CAT III 1000 V ; CE RoHS
- Itsetestaustoiminto
- Taskuklipsi
- Mitat Ø 26x157 mm, paino 50 g
EN 61010 - 1:2; EN 61326 EMC; CAT III 1000 V ; CE RoHS
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 157 mm |
Malli | Suora |
Näyttö | LED |
Jännitealue (vaihtovirta) vähintään/enintään | 90-1000 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Jännite vaihetestauksessa vähint. | 50 V/AC |
Dioditestaus | Ei |
Napaisuustesti | Ei |
PELV, jännitteen ilmaiseminen | Äänimerkki |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 1000 V |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 40 °C |
Akun / pariston malli | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Pituus x leveys x syvyys | 157 x 26 x 26 mm |
Materiaali | Kumi-muovi |
Väri | Punainen |