Jännittenkoetin SEFIMEX SF-690 690V
Jännite- ja jatkuvuustesteri LCD näytöllä CAT600V
JÄNNITTEENKOETIN SEFIMEX SF-690 690V
Tuotenro 071553 916
EAN 6430048131772
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Luotettava jännite- ja jatkuvuustesteri, jossa on selkeä LCD-näyttö. Itsetestaus-toiminto varmistaa mittarin toimivuuden ennen jokaista käyttökertaa.
Mittarissa on AC/DC-jännitteen mittaus LED/LCD-osoituksella, napaisuuden osoitus, vaarallisen jännitteen varoitus ja kentän kiertosuunnan määritys ja jatkuvuussummeri. Automaattinen sammutus ja päällekytkentä sekä kohdevalo mittauspisteeseen tekevät tästä testeristä käyttäjäystävällisen työkalun.
- Itsetestaus -toiminto
- AC/DC jännitteen mittaus 690V LED / LCD - osoituksella.
- Vaarallisen jännitteen osoitus (50V AC)
- Napaisuuden osoitus (+ / -)
- Kentän kiertosuunnan määritys
- Jatkuvuussummeri
- Automaattinen sammutus / päällekytkentä
- Kohdevalo mittauspisteeseen
- Kotelointi IP64
- EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61243-3, CE, TUV, GS.
Kalibrointi: tuotenumero 9998 256
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Pituus: Varsi/terä | 15 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 230 mm |
Malli | Valokatkaisija |
Näyttö, lukema | LED/LCD |
Taajuus vähint./enint. | 0 / 70 Hz |
Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. | 0-550 kΩ |
Jännite vaihetestauksessa vähint. | 12 V/AC/DC |
Napaisuustesti | Kyllä (+/- LED) |
PELV, jännitteen ilmaiseminen | Äänimerkki |
IP-suojausluokka | IP 64 |
Ylijännitesuojaluokka | CAT III / 600 V |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -10 – 55 °C |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | Micro AAA; LR03 |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Pituus x leveys x syvyys | 230 x 55 x 25 mm |
Materiaali | Muovi |
Väri | Musta, Keltainen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!