Jätesäkki Ilman sidontanauhaa
Suuri jätesäkki, ei sidontanauhaa
JÄTEPUSSI 30 L 50 KPL/RLL MUSTA
Tuotenro 0899800093
EAN 4053479966977
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Huipputason valmistusmenetelmät takaavat tasaisen korkean laadun
- Valmistusprosessi voi aiheuttaa vähäisiä värivaihteluita
Pahvinen jätesäkkiteline - tuotekoodi 0899 800 097
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 30 l |
Materiaalin paksuus | 0,02 mm |
Materiaali | LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni |
Väri | Musta |
Leveys | 500 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 700 mm |
Tuotteen paino | 647,000 g |