Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jätesäkki Ilman sidontanauhaa

Suuri jätesäkki, ei sidontanauhaa
JÄTESÄKKI 700X1100X0,07 SININEN

Tuotenro 0899800555

EAN 4048539265909

-
Jätesäkki Ilman sidontanauhaa

Tuotenro 0899800555

-
Määrä
P-koko:
x 15 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Repäisynkestävä LDPE-kalvo, sopii erilaisiin vaatimuksiin ja käyttökohteisiin
  • Huipputason valmistusmenetelmät takaavat tasaisen korkean laadun

  • Valmistusprosessi voi aiheuttaa vähäisiä värivaihteluita
Käyttöalue

Pahvinen jätesäkkiteline - tuotekoodi 0899 800 097

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisältö/tilavuus

120 l

Materiaalin paksuus

70 µm

Materiaali

LDPE - Matalatiheyksinen polyeteeni (kierrätetty)

Väri

Sininen

Leveys

700 mm

Pituus (kokonaispituus)

1100 mm

Tuotteen paino

90,667 g

Malli

Erittäin vahva

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot