Jätesäkki Ilman sidontanauhaa
Suuri jätesäkki, ei sidontanauhaa
JÄTESÄKKI WÜRTH 150L 10KPL/RLL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Huipputason valmistusmenetelmät takaavat tasaisen korkean laadun
- Valmistusprosessi voi aiheuttaa vähäisiä värivaihteluita
Pahvinen jätesäkkiteline - tuotekoodi 0899 800 097
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 150 l |
Materiaalin paksuus | 0,04 mm |
Materiaali | LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni |
Väri | Musta |
Leveys | 750 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1150 mm |
Tuotteen paino | 648 g |
Irrotettavien arkkien/palojen määrä | 10 KPL |