Jätesäkki Ilman sidontanauhaa
Suuri jätesäkki, ei sidontanauhaa
MUOVINKERÄYSSÄKKI REIILLÄ 240L 10KPL/RLL
Tuotenro 9501017109
EAN 6412024404704
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Huipputason valmistusmenetelmät takaavat tasaisen korkean laadun
- Valmistusprosessi voi aiheuttaa vähäisiä värivaihteluita
Pahvinen jätesäkkiteline - tuotekoodi 0899 800 097
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 240 l |
Materiaalin paksuus | 0,05 mm |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Väri | Läpinäkyvä |
Leveys | 870 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1600 mm |
Tuotteen paino | 1150 g |