Jätesäkki Ilman sidontanauhaa
Suuri jätesäkki, ei sidontanauhaa
SANEERAUSSÄKKI RULLASSA 250L 5KPL/RLL
Tuotenro 0899800076
EAN 6414630000677
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Huipputason valmistusmenetelmät takaavat tasaisen korkean laadun
- Valmistusprosessi voi aiheuttaa vähäisiä värivaihteluita
Pahvinen jätesäkkiteline - tuotekoodi 0899 800 097
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 250 l |
Materiaalin paksuus | 0,11 mm |
Materiaali | LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni |
Väri | Musta |
Leveys | 1150 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1400 mm |
Tuotteen paino | 1,95 kg |