Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jalkaruuvi M8, kuusiokanta, ulkokierre

Jalkaruuvi, teräs, sinkitty, kuusio, ulkokierre
JALKARUUVI M8 X 120 AV10 ZN

Tuotenro 0232908120

EAN 4053479907512

-
Jalkaruuvi M8, kuusiokanta, ulkokierre

Tuotenro 0232908120

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ilmastointisankojen ja putkenpitimien helppo asennus. Nopea ja vaivaton kiinnitys puuhun tai betoniin 10 mm hylsyllä. Yhdessä jatkomutterin kanssa nopea tapa asentaa ripustettava kierretanko.

Jalkaruuvi on kätevä ja monikäyttöinen kiinnike ilmastointisankojen ja putkenpitimien kiinnittämiseen erilaisiin materiaaleihin. Sen helppo asennettavuus 10 mm hylsyllä tekee siitä nopean ja vaivattoman. Kiinteä kuusiokanta toimii stopparina asennettaessa tai jatkomutteria käytettäessä. Jalkaruuvi yhdessä jatkomutterin kanssa on helppo ja nopea tapa ripustaa kierretanko.



  • Ilmastointisankojen ja putkenpitimien kiinnittämiseen puuhun tai nylon-tulpan avulla betoniin.

  • Helppo asentaa 10 mm hylsyllä

  • Kiinteä kuusiokanta toimii stopparina asennettaessa pidin ruuviin tai asennettaessa jatkomutteri ruuviin

  • Asennustyössä, missä jatketaan kierretangolla, jatkomutteri + jalkaruuvi yhdistelmä on helppo asentaa hylsyllä kiinni asennettavaan pintaan. Huom. jatkon AV on 11mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pituus (kokonaispituus)

120 mm

AV/ Leukojen väli

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot