Puhdistusspray, jarrujenpuhdistusaine
Jarrujenpuhdistusaine
PUHDISTUSSPRAY 60L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Haihtuu nopeasti, erinomainen puhdistusteho
- Poistaa nopeasti ja tehokkaasti noen, rasvan, jarrupölyn ja öljyjäämät
- Ei jätä puhdistusainejäämiä
Ei sisällä asetonia
Erinomainen materiaalien yhteensopivuus maalien, muovien, tiivisteiden ja kumin kanssa
Ei sisällä AOX-yhdisteitä eikä silikonia
Älä suihkuta kuumille osille. Ei sovellu liimattujen alueiden pintapuhdistukseen. Tarkista aineen sopivuus kumi- ja muoviosille sekä maalatuille pinnoille levittämällä ainetta huomaamattomiin kohtiin ennen varsinaista käsittelyä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Öljy- ja rasvajäämien, noen ja jarrupölyn nopeaan poistamiseen ajoneuvoista, levy- ja rumpujarruista, moottori- ja vaihteistokoteloista jne.
Suihkuta ainetta puhdistettavalle pinnalle ja pyyhi puhtaalla liinalla. Jos pinnat ovat erittäin likaisia, toista käsittely.
Sisältö/tilavuus | 60 l |
Tuotepakkaus | Tynnyri |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Väri | Väritön |
Kemiallinen perusta | Teollisuusbensiini |
Tiheys/edellytykset | 0,714 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!