Jarrujenpuhdistusaine, -spray, Black Edition
Jarrujenpuhdistusaine, Black Edition
PUHDISTUSSPRAY BLACK EDITION 500 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen puhdistusteho
Haihtuu nopeasti
Ei sisällä asetonia
- Soveltuu maali-, muovi- ja kumipinnoille sekä tiivisteille
Ei sisällä AOX-yhdisteitä eikä silikonia
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat omiin kokemuksiimme. Varmista sopivuus testaamalla. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme muuttumattoman korkean laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sisältää vaarallisia aineita. Noudata käyttöohjeita.
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Tuotepakkaus | Aerosolipurkki |
Haju/tuoksu | Liuotusaineen kaltainen |
Väri | Väritön |
Kemiallinen perusta | Teollisuusbensiini |
Tiheys/edellytykset | 0,715 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
AOX-vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |