Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi B 5.0
Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi B 5.0
JARRUJUNTURI M12X1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle | 4,75 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu | M12 x 1 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija (d1) | 12 mm |
Nousu/jako | 1 mm |
Sisähalkaisija (d2) | 5 mm |
AV/ Leukojen väli (s) | 12 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 20 mm |
DIN-laippa | F |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaalimerkintä | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Soveltuu ajoneuvolle | Alfa Romeo |