Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrujunturi / jarruputken nippa tyyppi B

Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi B
JARRUJUNTURI M12X1

Tuotenro 0889509
EAN 4011231818391
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
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle

6.00 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu

M12 x 1

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nimellishalkaisija (d1)

12 mm

Nousu/jako

1 mm

Sisähalkaisija (d2)

6.00 mm

AV/ Leukojen väli (s)

12 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

18 mm

DIN-laippa

E

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaalimerkintä

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Soveltuu ajoneuvolle

Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot