Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi C

Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi C
JARRUJUNTURI M10X1 PITKÄ

Tuotenro 0889510
EAN 4011231818414
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
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle

4.75 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu

M10 x 1

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nimellishalkaisija (d1)

10 mm

Nousu/jako

1 mm

Sisähalkaisija (d2)

5.00 mm

AV/ Leukojen väli (s)

11 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

24.8 mm

DIN-laippa

F

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaalimerkintä

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Soveltuu ajoneuvolle

Fiat, Hyundai

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot