Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi F

Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi F
JARRUJUNTURI 3/8 UNF

Tuotenro 0889503
EAN 4011231818278
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
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle

4.75 mm

Kierteen tyyppi

UNF

Nimellishalkaisija (d1)

3/8 in

Sisähalkaisija (d2)

5.00 mm

AV/ Leukojen väli (s)

11 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

21 mm

DIN-laippa

F

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaalimerkintä

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Soveltuu ajoneuvolle

Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot