Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi H
Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi H
JARRUJUNTURI 3/8 UNF
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle | 4,75 mm |
Kierteen tyyppi | UNF |
Nimellishalkaisija (d1) | 3/8 in |
Sisähalkaisija (d2) | 5 mm |
AV/ Leukojen väli (s) | 14 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 17,5 mm |
DIN-laippa | E |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaalimerkintä | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Soveltuu ajoneuvolle | Austin |