Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi L
Jarrujunturi / jarruputken nippa, tyyppi L
JARRUJUNTURI M10X1,25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu putken ulkohalkaisijalle | 4,75 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu | M10 x 1,25 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija (d1) | 10 mm |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Sisähalkaisija (d2) | 5 mm |
AV/ Leukojen väli (s) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 19,5 mm |
DIN-laippa | F |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaalimerkintä | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Soveltuu ajoneuvolle | Autobianci |