Jarrujunturi-/jarruputken nippasarja 155 osaa
Jarruputken nippasarja salkussa
JARRUJUNTTURISARJA 12 KOKOA
Tuotenro 5964088900
EAN 4046777888614
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toimitussisältö:
- 10 x E putken halk. 4,75 AV10 (3/8"- 24 UNF)
- 5 x E putken halk. 4,75 AV13 (1/2"- 20 UNF)
- 10 x E putken halk. 6,0 AV12 M12 x 1
- 10 x F putken halk. 4,75 AV11 (3/8"- 24 UNF)
- 10 x F putken halk. 4,75 AV10 M10 x 1,25
- 10 x E putken halk. 4,75 AV10 M10 x 1,25
- 5 x F putken halk. 4,75 AV12 M12 x 1
- 5 x E putken halk. 4,75 AV14 (3/8"- 24 UNF)
- 10 x E putken halk. 4,75 AV14 M10 x 1
- 40 x F putken halk. 4,75 AV11 M10 x 1
- 30 x E putken halk. 4,75 AV10 M10 x 1
- 10 x F putken halk. 4,75 AV11 M10 x 1 pitkä
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 155 KPL |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaalimerkintä | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
JARRUJUNTURI M10X1,25
BRKPIPNPL-E-PIPD4,75-WS13-(1/2IN-20UNF)