Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarruputken jatkopala, tyyppi OAA

Jarruputken jatkopala, tyyppi OAA
JARRUJUNTTURI JATKO M10X1

Tuotenro 0889523
EAN 4011231818513
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu

M10 x 1

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1 mm

Sisähalkaisija (d2)

3.50 mm

AV/ Leukojen väli (s)

14 mm

Nimellishalkaisija (d1)

10 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

24 mm

DIN-laippa

F

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaalimerkintä

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot