Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jarrusuojatahna 1400

Jarrusuojaustahna, 1400
JARRUSUOJA 1400 100 G

Tuotenro 0893116100

EAN 4050641115010

-
Jarrusuojatahna 1400

Tuotenro 0893116100

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Harmaa notkea ja tarttuva tahna, jolla erinomaiset voiteluominaisuudet, eristää luotettavasti ja varmistaa erinomaisen suojan korroosiota vastaan.
  • Suuri puristuslujuus varmistaa vaivattoman liikkeen ja vähäisen kulumisen

  • Estää korroosiota, jumiutumista ja palamista

  • Runsas keraaminen koostumus

  • Varmistaa ruuviliitosten yhtenäisen löysäämisen

  • Ei sisällä metallipigmenttejä, MoS2:ta eikä rikkiä sisältäviä lisäaineita

  • Myrkytön

  • Ei sisällä silikonia eikä metallia

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Ihanteellinen liikkuville jarruosille (ei sovi kitkapinnoille tai laakerien voiteluun)

Ohjeet

Poista pinnalla oleva lika teräsharjalla tai puhdistusaineella ennen käyttöä. Levitä sitten harjalla ohut ja tasainen kerros jarrusuojaa. Älä levitä rasvan tavoin.

Sisällön paino

100 g

Väri

Vaaleanharmaa

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Kemiallinen perusta

Synteettinen mineraaliöljyseos

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tiheys/ominaispaino

1,26 g/cm³

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Metalli - vapaa

Kyllä

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot