Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jatkojohto 3-osainen -40°C

Jatkojohto suojamaadoitettu H07RN-F Pro
JATKOJOHTO 230V 3-OS H07RN-F 2,5MM2 20M

Tuotenro 0969650513

EAN 6430054510165

-
Jatkojohto 3-osainen -40°C

Tuotenro 0969650513
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
Laadukas suojamaadoitettu jatkojohto tarjoaa turvallista virtaa useille laitteille yhtä aikaa. Kumikaapeli kestää kovia olosuhteita ja IP54-luokitus suojaa roiskevedeltä.

Suojamaadoitettu jatkojohto tarjoaa luotettavaa ja turvallista virtaa työkaluillesi tai laitteillesi. Kolmeosainen kuminen pistorasia tarjoaa kätevän ja helpon tavan liittää useita laitteita yhtäaikaisesti. Jatkojohdon laadukas kumikaapeli (H07RN-F) kestää haastavia olosuhteita, kuten pakkasta. IP54-luokitus takaa suojan roiskevedeltä. Käyttölämpötila -40 - 60°C varmistaa toimivuuden myös äärimmäisissä olosuhteissa.



  • 3-osainen kuminen pistorasia

  • H07RN-F (3x2,5mm2)

  • Jatkojohdon kumikaapeli on erittäin laadukas ja erinomaisesti haastavia olosuhteita kestävä, mm. pakkasenkesto on tavallista kumikaapelia huomattavasti parempi

  • IP54

  • Käyttölämpötila -40 - 60°C
Huomautus

Otsoninkestävä


Öljynkestävä EN 60811-2-1

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue​​-40°C - +60°C
Ohjeet​Kaapelia voidaan käyttää +85°C asti (kiinteisiin suojattuihin asennuksiin).

Johdon / kaapelin tyyppi

H07RN-F3G2,5 mm²

Kaapelin/johdon pituus

20 m

Nimellisvirta

16 A/AC

Nimellisjännite

230 V/AC

IP-suojausluokka

IP 54

Johto-/kaapeliliitäntä

Täyskuminen pistoke

Johto-/kaapelilähtö

Kuminen pistorasia 3-osainen suojuksella

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Pistorasioiden määrä (Schuko)

3 KPL

Pistorasioiden määrä (CEE)

0 KPL

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – +60 °C

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työmaakeskus salkkumalli

TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 16A

Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus tarjoaa luotettavan virtalähteen eri työmaaympäristöihin. Kompakti kotelorakenne erillisillä sulakkeilla tekee siitä turvallisen ja kätevän käyttää.
x 1 kpl
Työmaakeskus salkkumalli kehikolla

TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 16A KEHIKOLLA

Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus on kompakti, vankka ja kehikon ansiosta hyvin suojattu. Helppo siirtää ja sisältää erilliset sulakkeet turvallista käyttöä varten.
x 1 kpl
Työmaakeskus THK316/2

TYÖMAAKESKUS KEHIKKOMALLI 2X16A CEE 3XPR

Kevyt ja kestävä työmaakeskus tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet 10 metrin kaapelillaan. Sähkösinkitty metallikehikko ja IP44 takaavat turvallisen ja kestävän käytön.
x 1 kpl
Työmaakeskus salkkumalli

TYÖMAAKESKUS 32A SALKKUMALLI

Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus tarjoaa luotettavan virtalähteen eri työmaaympäristöihin. Kompakti kotelorakenne erillisillä sulakkeilla tekee siitä turvallisen ja kätevän käyttää.
x 1 kpl
Työmaakeskus salkkumalli kehikolla

TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI 32A KEHIKOLLA

Kotimainen salkkumallinen työmaa alakeskus on kompakti, vankka ja kehikon ansiosta hyvin suojattu. Helppo siirtää ja sisältää erilliset sulakkeet turvallista käyttöä varten.
x 1 kpl
Työmaakeskus Promalli

TYÖMAAKESKUS PROMALLI 63A

Suomessa valmistettu IP44-luokiteltu työmaakeskus Pro IP44-luokituksella. Kestävä ja helposti liikuteltava malli työmaille, täyttää EN 61439-4 standardin vaatimukset.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Suojakosketinpistorasia 3-osainen

PISTORASIA KUMINEN 230V 16A SAFEPLG 3-OS

Kovaan käyttöön tarkoitettu 3-osainen jatkopistorasia sisä- ja ulkokäyttöön (IP54).
x 5 kpl
Pistorasia 2-os. tynnyri

PISTORASIA 230V 16A 2-OS TYNNYRI

Turvallinen ja monikäyttöinen tynnyripistorasia. IP44 -luokitus eli soveltuu sisä- että ulkokäyttöön.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot