Jatkojohto 5 pistorasiaa 230 volttia
Jatkojohto pistorasioilla, 230 volttia
JATKOJOHTO SDL5-220V
Tuotenro 096380 956
EAN 4047376786004
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Enimmäiskuormitus: 3 680 W
- Kytkentävirta: 30 mA
- Kytkentäaika < 30 ms
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | SDL5 |
Pituus (kokonaispituus) | 2000 mm |
Leveys | 72 mm |
Korkeus | 52 mm |
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Sisähalkaisija | 38 mm |
Tuotteen paino | 1,500 kg |