Jatkojohto
JATKOJOHTO 230V 2-OS H07RN-F 1,5MM2 20M
Tuotenro 0969350520
EAN 4056807396408
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja käytännöllinen jatkojohto, jonka pituus on 20 metriä, tarjoaa käyttäjälle runsaasti liikkumavaraa eri tilanteissa. 2-osainen tynnyripää mahdollistaa useiden laitteiden samanaikaisen kytkemisen ja käytön. Pakkasenkestävä kumikaapeli varmistaa turvallisen käytön myös vaihtelevissa sääolosuhteissa. FI-hyväksytty ja IP44-luokiteltu jatkojohto on luotettava valinta kaikenlaisiin työtehtäviin. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat taattuja tämän laadukkaan jatkojohdon avulla.
- Pituus 20 m
- 2-osainen tynnyripää
- Pakkasenkestävä kumikaapeli (3x1,5mm2, H07RN-F)
- FI-hyväksytty
- IP44
Tiedot(X)
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kaapelin/johdon pituus | 20 m |
Nimellisvirta | 10 A |
Nimellisjännite | 230 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Johto-/kaapeliliitäntä | Täyskuminen pistoke |
Johto-/kaapelilähtö | Suojakosketinpistoke suojuksella |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -25 – 60 °C |