Jatkojohtokela sisäkäyttöön
Jatkojohtokela, kantokahvalla
JATKOJOHTOKELA SISÄKÄYTTÖÖN 3X1,5MM2 15M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johdon / kaapelin tyyppi | H05VV-F3G1,5 mm² |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 15 m |
Malli | 4 suojakosketinpistorasiaa |
Nimellisvirta | 16 A |
Käyttöjännite | 240 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Pituus x leveys x korkeus | 230 x 80 x 280 mm |
Ylilämpenemissuoja | Lämpösuojakytkin |