Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jatkojohtopistoke tupakansytyttimeen

Jatkojohtopistoke tupakansytyttimeen
12V ADAPTERI UV-LAMPPUUN JA SÄHKÖPORAAN.

Tuotenro 0891458103

EAN 4045989633166

-
Jatkojohtopistoke tupakansytyttimeen

Tuotenro 0891458103
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
Jatkojohto ikkunankorjaussarjaan, 12 V
  • Sopii yhteen ikkunan korjaussarjan kanssa, tuotenumero: 0893 458 0

  • Pituus: 5 m

  • Tupakansytyttimeen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Jatkojohto ikkunankorjaussarjan laitteille.

Ohjeet

Liitettäväksi ajoneuvon sähköjärjestelmään.

Tuotteen paino

1,000 g

Pituus (kokonaispituus)

5 m

Leveys

3 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot