Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jatkokaapeli Alumiinisille Airline-sidontakiskoille LEDeillä ja pistokkeella

Jatkokaapeli ZSLED
JATKOKAAPELI AIRLINE LED PLUGEILLA

Tuotenro 096381 381

EAN 4065746412711

-
Jatkokaapeli Alumiinisille Airline-sidontakiskoille LEDeillä ja pistokkeella

Tuotenro 096381 381

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kytkentäkaapelin nopea jatkaminen pistokkeen avulla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kaapelin/johdon pituus

1500 mm

Tuotteen paino

0,100 kg

Materiaali

Muovi

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Liiketunnistin pistokkeella

LIIKETUNNISTIN AJONEUVOON 12V/24V

Ajoneuvon sisätilojen automaattiseen valaistuksen säätöön. Pistoke ajoneuvon sähköjärjestelmään liittämistä varten.
x 1 kpl
Assembly kit for motion sensor

SISÄVALOSENSORIN ASENNUSSARJA

Suitable for motion sensor 12–24 V
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko LED-valoilla ja rasialiittimellä

SIDONTAKISKO-ALU-LED-LIITIN-1000MM

Optimaalinen valaistus integroiduilla LED-valoilla
x 1 kpl
Kytkin Alumiinisille Airline-sidontakiskoille LEDeillä ja pistokkeella

KYTKIN AIRLINE LED VALO PLUGEILLA

Manuaaliseen päälle- ja poiskytkentään
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot