Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava
KUTISTEJATKO DURASEAL PUNAINEN 1,5MM2
Tuotenro 05555161
EAN 4011231455848
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Puolikuultavan lämpökutistuvan holkin ansiosta liitos voidaan tarkastaa silmämääräisesti.
- Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta.
- Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta.
Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.
RoHS-yhteensopiva
Tiedot(X)
Hyvä tai erinomainen bensiinin, akkuhapon, dieselin, moottoriöljyn, jäänestoaineen, jarrunesteen, 5-prosenttisen suolaliuoksen ja isopropyylialkoholin kestävyys.
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,5-1,5 mm² |
Väri | Punainen |
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus | 30 kV/mm |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -55 – 125 °C |
Kutistumislämpötila vähint. | 100 °C |
Pituus | 35 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!