Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

Jatkoliitin
KUTISTEJATKO DURASEAL SININEN 2,5MM2

Tuotenro 05555162

EAN 4011231455879

-
Jatkoliitin, lämpökutistettava ja puristettava

Tuotenro 05555162

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät
  • Läpikuultava lämpökutistuva holkki, jonka ansiosta liitäntä voidaan tarkastaa silmämääräisesti

  • Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta

  • Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta
Huomautus

Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.

RoHS-yhteensopiva

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Hyvä tai erinomainen bensiinin, akkuhapon, dieselin, moottoriöljyn, jäänestoaineen, jarrunesteen, 5-prosenttisen suolaliuoksen ja isopropyylialkoholin kestävyys.

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

1,5-2,5 mm²

Väri

Sininen

Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus

30 kV/mm

IP-suojausluokka

IP 67

Käyttölämpötila vähint./enint.

-55 – 125 °C

Kutistumislämpötila vähint.

100 °C

Pituus (kokonaispituus)

35 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaasujuotinsarja WGLG 100, piezosytytys

KAASUJUOTINSARJA WGLG 100 LAATIKOSSA

Kätevä ja monipuolinen: voidaan käyttää kolvina tai kuumailmapuhaltimena
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot