Jatkoliitin, pitkä VARIFIX®-kiskoliitin
VARIFIX-kiskoliitin, pitkä
VARIFIX, JATKOLIITIN 41/41-41/82 PITKÄ
Tuotenro 0862006018
EAN 4099618344497
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kitkaan ja muotoon perustuviin liitoksiin läpiasennuksella, jotka toteutetaan käyttämällä pidätinruuveja tai kuusiopultteja, aluslevyjä ja muttereita
- Kiskoliittimien suuremmat kuormitukset ovat mahdollisia pidemmän rakenteen ansiosta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 41 mm, 41 x 82 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 500 mm |
Leveys (B1) | 49 mm |
Profiilin korkeus (HP) | 31 mm |
Profiilin leveys (BP) | 41 mm |
Paksuus (t1) | 4 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 11 mm |
Reikien väli (LA1) | 35 mm |
Reiän etäisyys 2 (LA2) | 455 mm |
Paino | 1800 g |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Korkeus | 35 mm |
Malli | Pitkä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!