Jatkomutteri, 3xd korkea WN 6334 A4 haponkestävä teräs, pinnoittamaton
WN 6334, A4 haponkestävä teräs, pinnoittamaton
JATKOMUTTERI 6334 A4 M6
Tuotenro 514076
EAN 4046777716832
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M6 |
Korkeus (m1) | 18 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Standardit | WN 6334 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Korkea/pitkä malli |
Kulmien väli (e) | 11,05 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |