Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jatkomutteri, 3xd korkea WN 6334, A2 ruostumaton teräs, pinnoittamaton

WN 6334, A2 ruostumaton teräs, pinnoittamaton
JATKOMUTTERI 6334 A2 M10

Tuotenro 5140610

EAN 4046777713893

-
Jatkomutteri, 3xd korkea WN 6334, A2 ruostumaton teräs, pinnoittamaton

Tuotenro 5140610

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

m = 3d
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M10

Korkeus (m1)

30 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 17

Standardit

WN 6334

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Korkea/pitkä malli

Kulmien väli (e)

18,90 mm

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot