Jatkomutteri, 3xd korkea WN 6334, teräs 6, pinnoittamaton
WN 6334, teräs 6 pinnoittamaton
JATKOMUTTERI WN 6334/6 AV46 ST M30X90
Tuotenro 0369999130
EAN 4050642509986
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
m = 3d
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M30 |
Korkeus (m1) | 90 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 46 |
Standardit | WN 6334 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 6 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kulmien väli (e) | 51,28 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |