Jatkomutteri Kuusio, sinkittyä terästä
Jatkomutteri, sinkitty teräs, kuusio
JATKOMUTTERI AV10 M6X25 ZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M6 |
Pituus (l) | 25 mm |
AV/ Leukojen väli (s) | 10 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Lujuusluokka | 4 |
Kulmien väli (e) | 11,05 mm |
Nimellishalkaisija | 6 mm |