Jatkomutteri Kuusio, sinkittyä terästä
Jatkomutteri, sinkitty teräs, kuusio
JATKOMUTTERI AV17 ZN M12X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M12 |
Pituus (l) | 40 mm |
AV/ Leukojen väli (s) | 17 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Lujuusluokka | 4 |
Kulmien väli (e) | 18,9 mm |
Nimellishalkaisija | 12 mm |