Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV

JATKOSUUTIN 16 X 2000 MM WIT MASSOILLE

Tuotenro 0903488122

EAN 4047376705746

-
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV

Tuotenro 0903488122

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Jatkosuutin sekoitusputkelle

Porareiän täyttämiseen kemiallisella ankkurointimassalla, suuret kiinnityssyvyydet (levitä ankkurointimassaa aina reiän pohjasta ylöspäin, jotta ilmakuplia ei pääse muodostumaan)



Soveltuu sekoitusputkille:


  • Fill & Clean -sekoitusputki

  • Sekoitusputki WIT-PE 500

  • Sekoitusputki WIT-UH 300


Soveltuu kemialliselle ankkurointimassalle:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Soveltuu massapatruunalle:


  • Koaksiaalipatruuna (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Putkimainen foliopatruuna, makkara (1:10): 300 ml

  • Peeler-patruuna (1:10): 280 ml

  • Kaksoispatruuna (1:10): 825 ml

  • Kaksoispatruuna (1:3): 385 ml, 585 ml, 1 400 ml
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija

16 mm

Pituus

2000 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
FILL & CLEAN -sekoitusputki

SEKOITUSPUTKI WIT-ANKKURILLE

WIT-patruunoille : WIT-VM 250-, WIT-VM 100-, WIT-Nordic-, WIT-Express-, WIT-PM 200 ja WIT-EA 150 puhdistuslastalla
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot