Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jatkovarsi Puhdistusharjalle M8-liitoskierteellä

Puhdistusharjan jatko, M8
PUHDISTUSHARJA JATKO 345 MM

Tuotenro 0903489111
EAN 4050382108517

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

WIT-RB-puhdistusharjalle (betoni, Multi WIT-UH 300) ja REBAR-puhdistusharjalle (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liitäntäkierre

M8

Pituus (kokonaispituus)

345 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot