Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jauhe 782

Jauhe 782
LINCOLN FLUX 782 FINE GRA 25KG

Tuotenro 098298225

EAN 4053479973906

-
Jauhe 782

Tuotenro 098298225
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
Laadukas aktiivinen jauhekaarihitsausjauhe rajoitetun palkolukumäärän hitsaukseen. Suuri nopeus ohuilla levyillä. Jauheella saavutetaan hyvä ulkonäkö hitsipinnassa.

Flux 782 on aktiivinen jauhe, joka on suunniteltu rajoitetun palkolukumäärän hitsaamiseen jauhekaarihitsauksessa. Sen hyvä ulkonäkö ja ihanteellinen kostutus tekevät siitä erinomaisen valinnan hitsausprojekteihisi. Tuotteen suuri nopeus ohuilla levyillä sekä mahdollisuus yksi- ja kaksilankahitsaukseen tekevät siitä monipuolisen valinnan hitsaustyöhön.



  • Aktiivinen jauhe rajoitetun palkolukumäärän hitsaamiseen jauhekaarihitsauksessa

  • Hyvä ulkonäkö ja ihanteellinen kostutus

  • Suuri nopeus ohuilla levyillä

  • Yksi- ja kaksilankahitsaus: päittäis- ja pienaliitokset

  • Lankasuositus L61

Luokittelu:


Flux 782 EN760 S A AR/AB 1 76 AC H5


jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR


782/L-61 F7AZ-EM12K S46 0 AR/AB S2Si S 4T 0 AR/AB S2Si

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot