Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jauhe P230

Jauhe P230
LINCOLN FLUX P230 25 KG SRB

Tuotenro 098293025

EAN 4053479973708

-
Jauhe P230

Tuotenro 098293025
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
Neutraali aluminaattiemäksinen agglomeroitu jauhe, joka soveltuu useille lankalaaduille jauhekaarihitsauksessa. Alhainen vetypitoisuus ja erinomainen iskusitkeys.

Flux P230 on neutraali aluminaattiemäksinen agglomeroitu jauhekaarihitsausjauhe, jossa on matala vetypitoisuus ja hyvä iskusitkeys kaksi- ja monipalkotekniikoilla. Yksi jauhe sopii monille eri lankalaaduille, mikä tekee siitä monipuolisen vaihtoehdon jauhekaarihitsaukseen. Tuotteen avulla voit saavuttaa korkealaatuisen hitsaussauman eri lankavaihtoehtojen avulla, ja sen käyttölämpötilat -40..+400°C käytetystä langasta riippuen.



  • Neutraali aluminaattiemäksinen agglomeroitu jauhekaarihitsausjauhe

  • Matala vetypitoisuus

  • Yksi jauhe monille lankalaaduille

  • Hyvä iskusitkeys kaksi- ja monipalkotekniikalla

  • Eri lankavaihtoehdoilla käyttölämpötilat -40..+400°C

Luokittelu:


Flux P230 EN760 S A AB 1 67 AC H5


jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR


P230/L-61 F7A4/F6P5-EM12K S38 4 AB S2Si S 3T 0 AB S2Si

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot