Jigsaw blade 3S Multiblade Construction
Jigsaw blade 3S Multiblade Construction
STICKSÅGBLAD BYGG 5/FRP 132X2,
Varunr. 0608116345
EAN-nummer 4024835895682
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Arbetslängd | 105 mm |
Min./max. materialtjocklek | 0-70 mm |
Min./max tandavstånd | 2,4-5 mm |
Särskilt lämplig för | Timmer med spikar, Tunna bleck, Tjocka metallark |
Lämplig för | Hårt trä, mjuka träslag, Fiberskiva, Aluminium, Icke-järnhaltig metall, PVC |
Antal delar | 5 Stck(pcs) |
Kopplingstyp för figursågblad | T-skaft |
Längd | 132 mm |