Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johdinside paneeli- ja runkoasennukseen

Nippuside paneeli- ja runkoasennukseen
NIPPUSIDE 150-47595 PA66HS MUSTA 7.6X375

Tuotenro 0502920200

EAN 4031026121062

-
Johdinside paneeli- ja runkoasennukseen

Tuotenro 0502920200

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nippusiteellä helpoa asennusta ilman kiinnitysankkuria. Soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin.

Nippuside paneeli- ja runkoasennukseen on suunniteltu helpottamaan työtä ilman erillistä kiinnitysankkuria. Se soveltuu erinomaisesti kone- ja laiteasennuksiin sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnityksiin. Valmistettu kestävästä Polyamidi 6.6 lämpöstabiloidusta materiaalista, sillä on laaja käyttölämpötila-alue (-40 - 105°C), mikä tekee siitä luotettavan erilaisissa olosuhteissa.



  • Rakenne mahdollistaa paneeli- ja runkoasennuksen ilman erillistä kiinnitysankkuria.

  • Tyypilliset käyttökohteet ovat kone- ja laiteasennukset sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnitykset

  • Materiaali: Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)

  • Käyttölämpötila-alue -40 - 105°C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKone- ja laiteasennukset sekä raskaiden ajoneuvojen runkokiinnitykset

Malli

Suora

Nauhan/hihnan leveys (B)

7,6 mm

Leveys

1,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

375 mm

Porareiän halkaisija vähint.

8,5 mm

Porareiän halkaisija enint.

14 mm

Materiaali

PA 6 – polyamidi 6, modifioitu

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – +105 °C

UV-säteilyn kestävyys

Hyvä

Väri

Musta

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

150-47595

Vetovoima enintään

700 N

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot