Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johdonkiinnityskoukku

Johdonkiinnitys ankkuri, polyamidi
KIINNITYSKOUKKU MUOVIA VALK. JOHDL 20-26

Tuotenro 059220 26

EAN 5701925152014

-
Johdonkiinnityskoukku

Tuotenro 059220 26

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaapelikiinnike tarjoaa helpon ja turvallisen tavan asentaa johdot ja kaapelit. Valmistettu kestävästä polypropeenista.

Johdonkiinnitys ankkuri on kätevä ja monipuolinen kaapelikiinnike, joka helpottaa johdon ja kaapeleiden asennusta. Valkoinen johtokiinnike on valmistettu iskunkestävästä polypropeenista, mikä tekee siitä kestävän ja luotettavan erilaisiin asennustarpeisiin. Sen helppo käyttö ja turvallisuusominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen valinnan käyttäjille. jotka arvostavat luotettavuutta ja käyttömukavuutta.



  • Kaapelikiinnike

  • Johtokiinnike

  • valkoinen

  • iskunkestävä polypropeeni
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Malli

Iskunkestävä

Kiinnitysalue vähint./enint.

20-26 mm

Kiinnitysalue (Ø)

26 mm

Leveys (b)

26 mm

Materiaalin paksuus (s)

1 mm

Reiän halkaisija (d)

26 mm

Materiaali

PP - polypropeeni

Pinta/pinnoite

Polypropeeni

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot