Johdonpäähylsy DUO kahdelle johtimelle Muoviholkilla
Johdonpäähylsy, kahdelle johtimelle
JOHDONPÄÄHYLSY MUSTA 2X1,5MM2X8MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suojaholkki on valmistettu polypropeenista
- Värikoodi DIN 46228, osa 4 mukainen
- Valmistettu Saksassa
Tiedot(X)
Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti
Johdinten/säikeiden määrä | 2 KPL |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 1.5 mm² |
Väri | Musta |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Holkin pituus (l2) | 8 mm |
Holkin sisähalkaisija (d1) | 2,2 mm |
Holkin seinämän paksuus (s1) | 0,15 mm |
Muovieristeen korkeus | 3,6 mm |
Muovieristeen leveys | 6,6 mm |
Muovieristeen seinämän paksuus (s2) | 0,3 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 105 °C |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!