Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1
Johdonpäähylsy
JOHDONPÄÄHYLSY 1,5MM2X7MM
Tuotenro 0557175928
EAN 4250579106665
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus | 1,5 mm² |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 7 mm |
Holkin sisähalkaisija | 1,7 mm |
Holkin seinämän paksuus | 0,15 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!