Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1
Johdonpäähylsy
JOHDONPÄÄHYLSY 2,5MM2X7MM
Tuotenro 0557184191
EAN 4250579106726
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus | 2,5 mm² |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 7 mm |
Holkin sisähalkaisija | 2,2 mm |
Holkin seinämän paksuus | 0,15 mm |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!