Johdonpäähylsy muoviholkilla
Johdonpäähylsy, eristetty
JOHDONPÄÄHYLSY HARMAA 4,0MM2X9MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Polypropeeninen suojaholkki
- Valmistettu Saksassa
Tiedot(X)
Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti
Johtimen poikkileikkaus | 4 mm² |
Väri | Harmaa |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16,5 mm |
Holkin pituus (l2) | 9,0 mm |
Holkin sisähalkaisija (d1) | 2,8 mm |
Holkin seinämän paksuus (s1) | 0,20 mm |
Muovieristeen sisähalkaisija (d2) | 4,4 mm |
Muovieristeen seinämän paksuus (s2) | 0,30 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 110 °C |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |