Johdonpäähylsy muoviholkilla
Johdonpäähylsy, eristetty
JOHDONPÄÄHYLSY NATURAL 10MM2X12MM
Tuotenro 055701000
EAN 4011231459587
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Polypropeeninen suojaholkki
- Valmistettu Saksassa
Tiedot(X)
Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti
![]() | |
Johtimen poikkileikkaus | 10 mm² |
Väri | Norsunluu |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 22 mm |
Holkin pituus (l2) | 12 mm |
Holkin sisähalkaisija (d1) | 4,5 mm |
Holkin seinämän paksuus (s1) | 0,2 mm |
Muovieristeen sisähalkaisija (d2) | 7,6 mm |
Muovieristeen korkeus | 10 mm |
Muovieristeen seinämän paksuus (s2) | 0,4 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 105 °C |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!