Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johdonpäähylsy muoviholkilla

Johdonpäähylsy, eristetty
JOHDONPÄÄHYLSY VIHREÄ 16,0MM2X12MM

Tuotenro 055701600

EAN 4011231459693

-
Johdonpäähylsy muoviholkilla

Tuotenro 055701600

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen
  • Polypropeeninen suojaholkki

  • Valmistettu Saksassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti

Johtimen poikkileikkaus

16 mm²

Väri

Vihreä

Pituus (kokonaispituus) (l1)

24 mm

Holkin pituus (l2)

12 mm

Holkin sisähalkaisija (d1)

5,8 mm

Holkin seinämän paksuus (s1)

0,2 mm

Muovieristeen sisähalkaisija (d2)

8,8 mm

Muovieristeen korkeus

12 mm

Muovieristeen seinämän paksuus (s2)

0,4 mm

Lämmönkestävyys enint.

105 °C

Materiaali

Kupari

Pinta/pinnoite

Tinattu

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puristuspihdit, 360° syöttö eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY 0,08-16MM2

x 1 kpl
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
x 1 kpl
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
x 1 kpl
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, etusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
x 1 kpl
Puristus-/liitinpihdit johdonpäätehylsyille

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 10-25MM2

Saksassa valmistettu premium-tason manuaalinen puristustyökalu
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot