Johdonpäähylsy muoviholkilla nauhassa
Johdonpäähylsy nauhassa
JOHDONPÄÄHYLSY NAUHASSA HARMAA 0,75MM2
Tuotenro 0557175075
EAN 4250579105507
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Polypropeeninen suojaholkki
- Valmistettu Saksassa
Tiedot(X)
Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti
Johtimen poikkileikkaus | 0,75 mm² |
Väri | Harmaa |
Pituus (kokonaispituus) | 14 mm |
Holkin pituus | 8 mm |
Holkin sisähalkaisija | 1,2 mm |
Holkin seinämän paksuus | 0,15 mm |
Muovieristeen sisähalkaisija | 2,8 mm |
Muovieristeen seinämän paksuus | 0,3 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 105 °C |
Materiaali | Elektrolyyttikupari |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!