Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johdonpäähylsy muoviholkilla nauhassa

Johdonpäähylsy nauhassa
JOHDONPÄÄHYLSY NAUHASSA SININEN 2,5MM2

Tuotenro 0557175250

EAN 4250579105644

-
Johdonpäähylsy muoviholkilla nauhassa

Tuotenro 0557175250

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mittatoleranssit DIN 46228 -standardin osan 4 mukaisesti
  • Polypropeeninen suojaholkki

  • Valmistettu Saksassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti

Johtimen poikkileikkaus

2,5 mm²

Väri

Sininen

Pituus (kokonaispituus)

14 mm

Holkin pituus

8 mm

Holkin sisähalkaisija

2,2 mm

Holkin seinämän paksuus

0,15 mm

Muovieristeen sisähalkaisija

4,2 mm

Muovieristeen seinämän paksuus

0,3 mm

Lämmönkestävyys enint.

105 °C

Materiaali

Elektrolyyttikupari

Pinta/pinnoite

Tinattu

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Johdonpäähylsy yhdistelmätyökalu, kaapelinkuorinta- ja puristuspihdit QUADRO

JOHDONPÄÄHYLSY YHDISTELMÄTYÖKALU QUADRO

Neljä toimintoa (leikkuu, kuorinta, kierto, puristus) yhdessä työkalussa – säästää aikaa ja rahaa
x 1 kpl
Kuorimapihdit, säädettävät

KUORIMAPIHTI WURTH 0,02-10MM2

Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot