Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johdonpäähylsysarja rasiassa, muoviholkilla, tyyppi 2

Johdonpäähylsysarja, tyyppi 2
JOHDONPÄÄHYLSYSARJA ERISTETTY 100KPL

Tuotenro 0557101

EAN 4011231461221

-
Johdonpäähylsysarja rasiassa, muoviholkilla, tyyppi 2

Tuotenro 0557101
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
DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen
  • Lajitelmassa koot, poikkileikkaus: 4,0–16,0 mm2

  • Sisältö: 100 kappaletta

  • Valmistettu Saksassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti

Johdonpäähylsysarja rasiassa, muoviholkilla, tyyppi 2 sisältää:
50 x
Johdonpäähylsy muoviholkilla

JOHDONPÄÄHYLSY HARMAA 4,0MM2X9MM

Kuvaus:
9.0 mm; 4 mm²
DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen
Määrä: 50 x
20 x
Johdonpäähylsy muoviholkilla

JOHDONPÄÄHYLSY MUSTA 6,0MM2X12MM

Kuvaus:
12 mm; 6 mm²
DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen
Määrä: 20 x
20 x
Johdonpäähylsy muoviholkilla

JOHDONPÄÄHYLSY NATURAL 10MM2X12MM

Kuvaus:
12 mm; 10 mm²
DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen
Määrä: 20 x
10 x
Johdonpäähylsy muoviholkilla

JOHDONPÄÄHYLSY VIHREÄ 16,0MM2X12MM

Kuvaus:
12 mm; 16 mm²
DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen
Määrä: 10 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puristuspihdit, 360° syöttö eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY 0,08-16MM2

x 1 kpl
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
x 1 kpl
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
x 1 kpl
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, etusyöttö

PURISTUSPIHTI JOHDONPÄÄHYLSY. 0,08-16MM2

Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot